• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

SET SC20 SPR 6 Set Reduzierungen für MaxIN Kraftspannfutter

Artikel-Nr.: 4505362
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4505362
EAN / GTIN 7291075183580
Herstellernummer 4505362

Beschreibung

Beschreibung:

Spannzangen-Sets, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 16 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 6 mm, Durchmesserbereich 6 - 16 mm, Durchmesserbereich 6 - 16 mm, Schaftgrösse (SS) SC20

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 16 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 6 mm
  • Durchmesserbereich 6 - 16 mm
  • Schaftgrösse (SS): SC20