• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

SET SC20 SPR 6 Jeu de pinces MAXIN, 9 pièces.

Réf.: 4505362
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 4505362
EAN / GTIN 7291075183580
Réf. fabricant 4505362

Description

Description:

Kits de pinces, Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 16 mm, Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 6 mm, Plage de diamètres 6 - 16 mm, Plage de diamètres 6 - 16 mm, Taille du corps (SS) SC20

Caractéristique(s):

  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS): 16 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS): 6 mm
  • Plage de Diamètres 6 - 16 mm
  • Taille du corps (SS): SC20