• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

SET SC20 SPR 6 Sada redukcí pro silové sklíčidlo MaxIN

Artiklové číslo: 4505362
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4505362
EAN / GTIN 7291075183580
Číslo výrobce 4505362

Popis

Popis:

Sady upínacích kleští, maximální průměr upnutí na straně obrobku (DCONXWS) 16 mm, minimální průměr upnutí na straně obrobku (DCONNWS) 6 mm, rozsah průměrů 6–16 mm, rozsah průměrů 6–16 mm, velikost stopky (SS) SC20

Charakteristika:

  • Průměr upnutí, max. na straně obrobku (DCONXWS): 16 mm
  • Průměr upnutí, min. na straně obrobku (DCONNWS): 6 mm
  • Rozsah průměrů: 6–16 mm
  • Velikost dříku (SS): SC20