Škatla s povrhnjico High Visibility Evolution S

Št. art.: 449019243389S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 449019243389S
EAN/GTIN 7330509628416
Številka proizvajalca 449019243389S

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, 3-slojni raztegljiv, laminiran, Dermizax®, nepremočljiv 20000 mm, odporen na veter, diha 16000 g/m²/24H, 200 g/m²

Odlika
Podaljšan hrbet, nastavljiv rob z vrvico, Ergonomsko oblikovane nastavljive manšete z samopritrdilni

Žepi
Nahrbtni žep z zadrgo
Vnotranji žep z zadrgo, Notranji mrežast žep, Notranji žep z zadrgo in luknjami za mobilno vrvico
Rankovni žep z zadrgo
Dva sprednja žepa s poklopcem, zunanji žep s podlogo iz flisa in skrito zadrgo

Podloga
Nepodložena

Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, raztegljivi deli na hrbtu, ramenih in kapuci

Podrobnosti
Odstranljivo, nastavljiva kapuca
Tapirani šivi
Visok ovratnik

Reflex
Reflektivni trak na telesu, rokavih in ramenih, 50 mm široki elastični odsevni trakovi

Prednje zapiranje
Vnotranja vetrna zavesa s flisom, vetrna zavesa z samopritrdilni, skrita dvosmerna plastična zadrga

Opis:

  • Hi-Vis shell jakna iz visokokakovostne vetru in vodi odporne tkanine z odlično zračnostjo
  • Lahko gibanje omogočajo prožna tkanina in raztegljive plošče na kritičnih predelih
  • Dvosmerna zadrga in predhodno upognjeni rokavi zagotavljajo optimalno prileganje
  • Jakna ima lepljene šive in je idealna za celoletno nošenje, v hladnejšem vremenu z dodatnim slojem flisa ali z našo izolacijsko jakno
  • Nastavljiva in odstranljiva kapuca
  • Dihanje 16.000 g/m²/24h in vodoodpornost 20.000 mm
  • Certificirana po EN ISO 20471 razred 2, EN 343

Standard:

  • EN 343, Class 3.3
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite