Shell dzseki magas láthatóság Evolution S

Cikkszám: 449019243389S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék gelb / marineblau
Unisex méret S
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 449019243389S
EAN / GTIN 7330509628416
Gyártó száma 449019243389S

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, 3 rétegű sztreccs, laminált, Dermizax®, vízálló 20000 mm, szélálló, légáteresztő 16000 g/m²/24H, 200 g/m²

Kivitel
Hosszabbított hát, Állítható szegély húzózsinórral, Ergonomikusan kialakított, tépőzárral ellátott, állítható mandzsetta

Zsebek
Mellzseb cipzárral
Belső zseb cipzárral, Belső hálós zseb, Belső zseb cipzárral és lyukakkal a mobilzsinór számára
Ujjzseb cipzárral
Dupla elülső zseb patenttal, külső zseb fleece béléssel és rejtett cipzárral

Bélés
Béleletlen

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok, Stretch-felületek a háton, a karon és a kapucniban

Elvehető, állítható kapucni
Tapasztott varratok
Magas gallér

Reflex
Fényvisszaverő szalag a testen, az ujjakon és a vállakon, 50 mm széles elasztikus fényvisszaverő szalagok

Első zárás
Belső szélvédő gyapjúval, Szélvédő tépőzárral, Rejtett kétirányú műanyag cipzár

Leírás:

  • Kiváló minőségű szél- és vízálló anyagból készült, kiváló légáteresztő képességű Hi-Vis héjkabát
  • A mozgást könnyíti a rugalmas anyag és a sztreccspanelek a kritikus területeken
  • A kabát kétirányú cipzárja és előrehajló ujjai optimális illeszkedést biztosítanak
  • A kabát szalagozott varrásokkal rendelkezik, és ideális egész éves viseletre, hidegebb időben egy plusz fleece réteggel vagy a szigetelő dzsekinkkel együtt
  • Szabályozható és levehető kapucni
  • Légáteresztő képesség 16.000 g/m²/24h és vízállóság 20.000 mm
  • Tanúsítvány az EN ISO 20471 2. osztály, EN 343 szerint

Szabvány:

  • EN 343, Class 3.3
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje