Prizma, par 150X50 mm

Št. art.: 446600 150X50
Nastavi ceno 2 kos (90,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 876/1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 876/1
za ⌀ gredi 8 mm - 50 mm
Dolžina 150 mm
Širina 50 mm
Višina 40 mm
Masa na kos 1,4 kg
Vrsta izdelka Prizme

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 446600 150X50
EAN/GTIN 4029713209414

Opis

Izvedba:

Iz goste, specialne litine brez por. Obdelane v parih. Kot prizme je 90°.
Prizme in stojne površine so brušene. Toleranca ravnosti in vzporednosti 0,01 mm.