Paire de vés 150X50 mm

Réf.: 446600 150X50
Fixer le prix 2 Unité (CHF 79,25 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 876/1
Pour ⌀ arbre 8 mm - 50 mm
Longueur 150 mm
Largeur 50 mm
Hauteur 40 mm
Poids par unité 1,4 kg
Type de produit Vés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 446600 150X50
EAN / GTIN 4029713209414

Description

Exécution:

En fonte spéciale dense, non poreuse. Usinés par paire, angle de prisme 90°.
Prismes et surface d’appui rectifiés. Tolérance de planéité et de parallélisme 0,01 mm.