Prizma pár 150X50 mm

Cikkszám: 446600 150X50
Ár beállítása 2 Darab (91,80 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 876/1

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 876/1
Tengely ⌀-höz 8 mm - 50 mm
Hossz 150 mm
Szélesség 50 mm
Magasság 40 mm
Súly / darab 1,4 kg
Termék fajtája Prizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 446600 150X50
EAN / GTIN 4029713209414

Leírás

Kivitel:

Vastag, pórusmentes speciális öntvényből. Páronként megmunkálva, prizmaszög 90°.
Köszörült prizmák és talpfelület. Síklapúsági és párhuzamossági tűrés 0,01 mm.