• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pareja de prismas 150X50 mm

Número de artículo: 446600 150X50
Establecer precio 2 Unidad (82,62 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
36 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 876/1
para ⌀ de eje 8 mm - 50 mm
Longitud 150 mm
Anchura 50 mm
Altura 40 mm
Peso por unidad 1,4 kg
Tipo de producto Prisma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 446600 150X50
EAN / GTIN 4029713209414

Descripción

Ejecución:

De fundición especial sólida, no porosa. Mecanizadas por pares, ángulo prismático de 90°.
Prismas y superficie de apoyo rectificadas. Tolerancia de uniformidad y paralelismo 0,01 mm.