{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 200 mm | |
Padalos / nuskaitymas | 0,05 mm | |
Leistina paklaida | 75 µm | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
visos dalys | grūdintas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Ženklinimo bėgelio ilgis | 135 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Produkto rūšis | Ženklinimo slankmatis |
Produkto numeris | 446300 200 | |
EAN / GTIN | 4045197204929 |