Afschrijfschuifmaat 200 mm

Artikelnummer: 446300 200

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 9,45 / st.
  • € 17,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
107 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard
  • Verpakking: stevige box

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 200 mm
Schaalverdeling/aflezing 0,05 mm
Maximale afwijking 75 µm
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Oppervlak mat verchroomd
Lengte afschrijfliniaal 135 mm
Verpakking stevige box
Meettechniek analoog
Producttype Afschrijfschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 446300 200
EAN/GTIN 4045197204929

Omschrijving

Uitvoering:

Mat verchroomd, met nauwkeurig gegraveerde schaalverdeling.