Digitalni višinski merilnik TESA-µHITE, Merilno območje: 100mm

Št. art.: 445441 100
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 335,00 € /kos.
  • 363,00 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: TESA Link Connector TLC; USB-vmesnik
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 100 mm
maksimalno območje uporabe 0 mm - 160 mm
Preklop odčitavanja mm/cole
Preklop koraka številk 0,0001 / 0,001 mm
Točnost z aksialnim merilnim čepom 1 µm
Točnost z zamaknjenim merilnim čepom 2 µm
Natančnost ponovitve z aksialnim merilnim čepom 0,5 µm
Natančnost ponovitve z zamaknjenim merilnim čepom 1 µm
Metoda pomikanja merilnih sani motorno / ročno
Vmesnik TESA Link Connector TLC; USB-vmesnik
Napajanje Akumulatorska; Omrežno napajanje
Merilna sila z motorno obremenitvijo (izbirna) 0,63/1 ± 0,1 N
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka Višinski merilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 445441 100
EAN/GTIN 7630041144338
Številka proizvajalca 00730503

Opis

Izvedba:

Kompakten, izredno natančen merilnik dolžine z merilnim stojalom za obsežne meritve v 1D in 2D koordinatnih smereh. Merjenje dolžine v obliki zunanjih, notranjih, višinskih, globinskih, stopenjskih mer in razmikov geometrijskih elementov z ravnimi, planparalelnimi in krožno cilindričnimi površinami. Samodejno zajemanje točke obrata pri izvrtinah in gredeh. V odvisnosti od izbrane merilne razporeditve je mogoče meriti ravnost, planost in planparalelnost ter odstopanja krožnega in planega teka. Izbirna, konstantna merilna sila z motorno obremenitvijo. Z vgrajenim temperaturnim senzorjem. Motorizirana merilna glava za hitro tipanje merilnih mest.

Hibridni panel za upravljanje.
  • Tipkovnica z osvetljenim ozadjem s poenostavljenim preglednim prikazom in jasnimi informacijami.
  • Udobno in prilagodljivo upravljanje prek tipkovnice in zaslona na dotik.
  • Uporabniku prijazna uporaba z večjezično pomočjo v aktivnih funkcijah.


Programska oprema/merilne funkcije.
  • Obsežne možnosti za merjenje vzporednosti, merjenje kotov, preprosto dvodimenzionalno merjenje itd.
  • Vgrajen računalnik.
  • Samodejen izračun merilnih rezultatov pri programskih ponovitvah s funkcijami, ki se lahko shranijo.
  • Možnost vnosa specifičnih uporabniških toleranc. ISO-tolerance so shranjene v programski opremi. Neposredna in pregledna informacija o dobrih/izmetnih obdelovancih.

Uporaba:

Idealen za merjenje manjših obdelovancev v proizvodni hali.

Obseg dobave:

TESA merilno stojalo s ploščo iz trde kamnine, merilnik TESA-µHITE, hibridni panel za upravljanje, povezovalni kabel, aksialno držalo merilnih nastavkov, merilni nastavek s kroglico ⌀ 3 mm, radialno zamaknjen merilni nastavek s kroglico ⌀ 5 mm, referenčni element, omrežni adapter, omrežni napajalni kabel. Poročilo SCS o kalibriranju.

Pazi:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.