TPS UNC-7/16-14-M HE HSS strojni navojni svedri s spiralno oblikovanim vpenjalnim utorom za colske grobe navoje, za obdelavo širokega spektra materialov obdelovancev

Št. art.: 4445611
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ONETAP
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4445611
EAN/GTIN 7291075021363
Številka proizvajalca 4445611
L-število L24190 494

Opis

Opis:

Spiralno žlebljene pipe, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 100 mm, velikost premera navoja (TDZ) 7/16″, korak navoja (TP) 1,786 mm, navoj na palec (TPI) 14 navojev/″.

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 6,2 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Vrtinčni kot (FHA) 40 stopinj
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Standard DIN 376
  • Dolžina navojnega dela (THL) 17 mm
  • Premer navoja (TDZ) 7/16″
  • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
  • Navojni razmik (TP) 1.786 mm
  • Navoj na palec (TPI) 14 niti /″

Iz iste serije "ONETAP" Poglej vse