TPS UNC-7/16-14-M HE HSS Spiral Flute Machine Taps Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445611
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445611
EAN/GTIN 7291075021363
Nummer fabrikant 4445611
L-nummer L24190 494

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige schroefdraadtappen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) 7/16″, schroefdraadsteek (TP) 1,786 mm, schroefdraad per inch (TPI) 14 draden/″.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 6,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Standaard DIN 376
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 17 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 7/16″
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.786 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 14 threads/″

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles