TPS UNC-7/16-14-M HE Spirál hornyú menetfúrók

Cikkszám: 4445611
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445611
EAN / GTIN 7291075021363
Gyártó száma 4445611
L-szám L24190 494

Leírás

Leírás:

Spirális bordázású csapok, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, teljes hossz (OAL) 100 mm, menetátmérő (TDZ) 7/16″, menetosztás (TP) 1,786 mm, menet per inch (TPI) 14 menet/″.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 6,2 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 40 fok
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • DIN 376 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 17 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) 7/16″
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 1 786 mm
  • col (TPI) 14 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése