Hidravlično magnetno merilno stojalo, z nogo Z mehansko fino nastavitvijo na nogi, Prevesna dolžina: 300mm

Št. art.: 440790 300
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prevesna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevesna dolžina 300 mm
Priključni navoj Zunanji navoj M8
Položaj priključnega navoja središčni
Vpenjalna sila 800 N
Dolžina magnetne noge 60 mm
Širina magnetne noge 50 mm
Višina magnetne noge 55 mm
Vrsta izdelka Merilni stativi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 440790 300
EAN/GTIN 4260180710014
Številka proizvajalca 104319
Proizvajalec/odgovorna oseba Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Opis

Izvedba:

Hidravlično magnetno stojalo s centralnim vpenjanjem. Ena roka ostane prosta za nastavitev merilne ure. S centralnim gumbom se sočasno togo utrdijo vsi zglobi. Patentirani mehanizem ustvarja velik tlak, zato pri zatezanju vijaka ni potrebna velika sila. Oljna hidravlika ima dvojna tesnila, zato ne prihaja do puščanja olja. Silo pri utrditvi je mogoče brezstopenjsko regulirati. Zgloba na magnetni nogi in vpenjalu za merilno uro sta vrtljiva 360° in se lahko nagibata za 180°. Vpenjalo za merilne ure z vpenjalnim steblom ⌀ 8 mm ali prizmo.
Magnetna noga s prizmatično peto. Močan trajni magnet. Stikalo za vklop in izklop magnetne sile. Magnetna sila deluje preko ravne hrbtne strani in prizmatične spodnje strani noge.
Dodatno z vrtljivo uležajeno fino nastavitvijo na magnetni nogi; velika trdnost tudi pri večjih merilnih silah.

Opomba:

Hidravlična merilna stojala lahko pri odprtem vpenjalu prenesejo velika nihanja temperature. Pri tem je potrebnega nekaj časa, da se temperatura olja izravna. V vpetem stanju je mogoče brez močnega nihanja tlaka doseči temperaturne razlike do največ 15 °C. Zaradi tega lahko pride do poškodb stojala ali predmetov na njem.