Komplet za mehko kladivo varnost z mešanimi udarnimi glavami 9-delni vklj. S škatlo

Št. art.: 44008
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Trdota mehko; srednje mehko
Število delov 9 kos
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Opisan del, Globoko črna Koffer
Oblika udarne površine okroglo; okroglo
Nastavki se lahko kombinirajo Da
Varovalo ohišja na držalu vijak
Embalaža Plastični kovček
Potrdilo o kakovosti Geprüfte Sicherheit
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Ohišja da
Vložek za mehka kladiva 1; 2
Barva črna
Material, roč. Hikorijev les
Površina naravno
Vrsta izdelka mehka kladiva
Vsebina garnitura
Držalo/ročaj roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 44008
EAN/GTIN 4010995440084
Številka proizvajalca 44008
L-število L60070 4111
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Zajeten komplet kladiv za vsa področja uporabe, zlasti za občutljive površine
  • Vsebina: 832-38 Varnostno kladivo z mehko glavo oranžna/črna (trda/srednje mehka)
  • Vsebina: Kladivo z mehko glavo: 831-3 srednje mehko kladivo, črno
  • Vsebina: 831-3 srednje mehko kladivo, črno
  • Vsebina: 831-3 srednje mehko kladivo, črno 831-9 zelo trda stran kladiva, bela
  • Vsebina: 831-9 zelo trda stran kladiva, bela: 833-5 srednje trda kvadratna površina kladiva, rumena
  • Vsebina: 833-5 srednje trda kvadratna površina kladiva, rumena: 833-1 mehka kvadratna površina kladiva, modra
  • Vsebina: 833-1 mehka kvadratna površina kladiva, modra: 352 šesterokraki L-ključ velikosti 6, dolg, iz krom-vanadijevega jekla, kaljen, ponikljan
  • Za različne namene v trgovini in industriji so pogosto potrebne glave kladiv z različnimi stopnjami trdote
  • Z varnostnim kompletom kladiv z mehko površino ste idealno opremljeni za vse aplikacije
  • Ta komplet kladiv vsebuje osem zamenljivih glav kladiv z različnimi stopnjami trdote v okrogli obliki
  • Glave kladiv lahko hitro in enostavno zamenjate za določeno nalogo s priloženim šestkotnim L-ključem
  • S kladivom z mehko površino je mogoče izvajati tako posamezne udarce za krhkejše materiale, kot so mehki les, plastika ali aluminij, kot tudi močne serije udarcev v livarnah in težki industriji
  • Varnostno kladivo navdušuje tudi zaradi visokokakovostnega ročaja iz hikorja z zelo učinkovito nedrsečo površino
  • Kladivo in površine kladiva so shranjene v robustni škatli
  • Vse komponente v kompletu je mogoče kupiti kot rezervne dele

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne

Obseg dobave:

  • 1 x mehko kladivo varnostno srednje mehko / trdo s Hickory lesenim ročajem, okrogla udarna glava 40, 325 mm (26612)
  • 1 x udarna glava mehka okrogla za varnostno mehko kladivo 40 (26664)
  • 1 x udarna glava srednje mehka okrogla za varnostno mehko kladivo 40 (10120)
  • 2 x udarna glava srednje trda okrogla za varnostno mehko kladivo 40 (26428)
  • 1 x glava kladiva trda okrogla za varnostno mehko kladivo 40 (26616)
  • 1 x udarna glava zelo trda okrogla za varnostno mehko kladivo 40 (26511)
  • Šestroba kromirana kromirana kromirana 1 6,0 mm x 184 mm (01402)
  • 1 x kovinska škatla