• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schonhammer Set Safety mit gemischten Schlagköpfen 9-tlg. inkl. Box

Artikel-Nr.: 44008
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Härte weich; mittel weich
Anzahl Teile 9 St.
Farbton, schwarz Tiefschwarz
beschriebenes Teil, Tiefschwarz Koffer
Form Schlagfläche rund; rund
Einsätze kombinierbar ja
Sicherung Gehäusestiel Schraube
Verpackung Kunststoffkoffer
Güte- und Prüfsiegel Geprüfte Sicherheit
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Gehäuse ja
Schonhammer Einsatz 1; 2
Farbe schwarz
Material, Stiel Hickoryholz
Oberfläche natur
Produktart Schonhammer
Inhalt Set
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 44008
EAN / GTIN 4010995440084
Herstellernummer 44008
L-Nummer L60070 4111
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Hammer-Grundausstattung im praktischen Wiha Safety-Set mit austauschbaren, unterschiedlich harten Schlagköpfen für alle Anwendungen bestens ausgerüstet.
  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.
  • Senkt Ihre Kosten: Jedes Hammerteil einzeln als Ersatzteil erhältlich.
  • Anwendung: Umfassendes Hammerset für alle Anwendungsfälle, insbesondere für empfindliche Oberflächen.
  • Austauschbare Hammerköpfe
  • Hickory-Holz Hammerstil
  • Vielfältig einsetzbar
In der Industrie und im Handwerk werden oft unterschiedlich harte Hammerköpfe für verschiedene Anwendungen benötigt. Mit dem Schonhammer-Set Safety ist man für alle Anwendungen bestens ausgerüstet. So beinhaltet das Hammer-Set acht austauschbare Schlagköpfe in runder Form. Mithilfe des beiliegenden Sechskant-Stiftschlüssels können diese Hammerköpfe je nach Anwendungsfall schnell und einfach gewechselt werden. Mit dem Schonhammer lassen sich sowohl dosierte Einzelschläge auf empfindliche Materialien wie weiche Hölzer, Kunststoffe oder Aluminium als auch kräftige Schläge in Gießerein und der Schwerindustrie ausführen. Weiterhin besticht der Safety Hammer durch seinen hochwertigen Hammerstiel aus Hickory-Holz mit besonders griffiger Oberfläche. Der Hammer und die Schlagköpfe sind in einer robusten und stabilen Box verstaut. Alle Komponenten im Set können als Ersatzteil nachgekauft werden.
  • GS-geprüft.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Schonhammer Safety mittelweich/ hart mit Hickory-Holzstiel, Rund-Schlagkopf 40, 325 mm (26612)
  • 1x Schlagkopf weich Rund für Safety Schonhammer 40 (26664)
  • 1x Schlagkopf mittelweich Rund für Safety Schonhammer 40 (10120)
  • 2x Schlagkopf mittelhart Rund für Safety Schonhammer 40 (26428)
  • 1x Schlagkopf hart Rund für Safety Schonhammer 40 (26616)
  • 1x Schlagkopf sehr hart Rund für Safety Schonhammer 40 (26511)
  • 1x Stiftschlüssel Sechskant-Kugelkopf mattverchromt 6,0 mm x 184 mm (01402)
  • 1x Metallbox