Cserélhető fejű kalapács készlet Vegyes kalapácsfejekkel dobozzal 9 részes

Cikkszám: 44008
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 44008
EAN / GTIN 4010995440084
Gyártó száma 44008
L-szám L60070 4111
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • Kielégíti igényeit: Praktikus Wiha kalapács-alapfelszerelés különböző keménységű cserélhető kalapácsfejekkel, széles körű felhasználásra
  • Egyszerűbbé teszi munkáját: Könnyebb munka és optimális ütőhatás csökkentett erőkifejtéssel
  • Csökkenti költségeit: A kalapács minden alkatrésze külön is rendelhető
  • Alkalmazás: Átfogó kalapácskészlet minden alkalmazási esethez, különösen érzékeny felületekhez
  • Tartalom: 832-38 Safety cserélhető fejű kalapács narancs/fekete (kemény/közepesen puha)
  • Tartalom: TEST18710
  • Tartalom: TEST18712
  • Tartalom: TEST18714
  • Tartalom: TEST18713
  • Tartalom: TEST18715 Az iparban és a kisiparban gyakran különböző keménységű kalapácsfejekre van szükség a más és más alkalmazáshoz
  • A Safety gumifejes kalapács készlettel minden alkalmazáshoz a legjobban fel van szerelkezve
  • Így a kalapácskészlet nyolc cserélhető, különböző keménységű kalapácsfejet tartalmaz kerek formában
  • A mellékelt hatlapú belső hatszög.0 mm (01402)

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem

Tartalom:

  • 1x Cserélhető fejű kalapács közepesen puha/kemény Hickory fanyéllel, kerek kalapácsfejjel 40, 325 mm (26612)
  • 1x Kalapácsfej puha kerek, Safety kímélő kalapácshoz 40 (26664)
  • 1x Kalapácsfej közepesen puha kerek, Safety kímélő kalapácshoz 40 (10120)
  • 2x Kalapácsfej közepesen kemény kerek, Safety kímélő kalapácshoz 40 (26428)
  • 1x Kalapácsfej kemény kerek, Safety kímélő kalapácshoz 40 (26616)
  • 1x Kalapácsfej nagyon kemény kerek, Safety kímélő kalapácshoz 40 (26511)
  • 1x belső hatszög Gömbvégű belső hatszög matt krómozású 6.0 mm x 184 mm (01402)
  • 1x Metallbox