Juego de martillos de cara blanda Safety con surtido de cabezales, de 9 unid., incl. caja

Número de artículo: 44008
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Dureza blando/a; medio blando/a
Número de piezas 9 ud.
Color, negro Negro intenso
Pieza descrita, Negro intenso Koffer
Forma de la superficie de impacto forma redonda; forma redonda
Insertos combinables
Fijación del mango a la carcasa tornillo
Embalaje Maleta de plástico
Sello de calidad y comprobación Geprüfte Sicherheit
Zona de protección ESD (EPA) no
Carcasa
Inserto martillo blando 1; 2
Color negro
Material, Mango Madera de nogal negro
Superficie natural
Tipo de producto martillo blando
Contenido juego
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 44008
EAN / GTIN 4010995440084
Número del fabricante 44008
Número L L60070 4111
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: Equipamiento básico para martillos en juego Safety práctico de Wiha equipado con cabezales intercambiables de distinta dureza para todas las aplicaciones.
  • Simplifica su trabajo: Trabajo más sencillo y efecto de impacto óptimo con una aplicación de fuerza reducida.
  • Reduce sus gastos: Cada una de las piezas del martillo está disponible individualmente como pieza de recambio.
  • Aplicación: Juego de martillos completo para todos los casos de aplicación, especialmente para superficie sensibles.
  • Contenido: 832-38 Martillo de cara blanda de seguridad naranja/negro (duro/semiblando)
  • Contenido: 831-3 Cabezal semiblando, negro
  • Contenido: 831-9 Cabezal muy duro, blanco
  • Contenido: 833-5 Cabezal cuadrado semiduro, amarillo
  • Contenido: 833-1 Cabezal cuadrado blando, azul
  • Contenido: 352 SW 6 Llave Allen larga, acero al cromo-vanadio, templado continuo, niquelado brillante.
  • Cabezas intercambiables
  • Mango de madera de pacana
  • Versatilidad de uso
  • En la industria y en el taller a menudo son necesarias diferentes cabezas de martillo duras para distintas aplicaciones. El juego de martillos de cara blanda Safety ofrece el mejor equipamiento para todas las aplicaciones. El juego de martillos contiene ocho cabezales intercambiables con forma redonda. Con la ayuda de la llave Allen de cabeza esférica se pueden cambiar estas cabezas de martillo de manera rápida y sencilla dependiendo del caso de aplicación. Con el martillo de cara blanda se pueden ejecutar golpes individuales de forma dosificada en materiales sensibles, como maderas blandas, plásticos o aluminio, y golpes fuertes en fundiciones y en la industria pesada. El martillo Safety destaca además por su mango de martillo de alta calidad de madera Hickory con una superficie especialmente manejable. El martillo y los cabezales están alojados en una caja robusta y estable. Todos los componentes incluidos en el juego se pueden adquirir posteriormente como pieza de recambio.
  • Con homologación GS.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Martillo de cara blanda Safety de dureza media/duro con mango de madera Hickory, cabezal redondo 40, 325 mm (26612)
  • 1x Cabezal blando redondo para martillo de cara blanda Safety 40 (26664)
  • 1x Cabezal dureza media redondo para martillo de cara blanda Safety 40 (10120)
  • 2x Cabezal semiduro redondo para martillo de cara blanda Safety 40 (26428)
  • 1x Cabezal duro redondo para martillo de cara blanda Safety 40 (26616)
  • 1x Cabezal muy duro redondo para martillo de cara blanda Safety 40 (26511)
  • 1x Llave Allen con cabeza esférica hexagonal, en cromado mate 6.0 mm x 184 mm (01402)
  • 1x Metallbox