Penasta obloga oM, f.IM: 690x460x380mm

Št. art.: 43873
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Penasta obloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 43873
EAN/GTIN 4003866438730
Številka proizvajalca 43873
L-število L90010 1490

Opis

Opis:

Univerzalna zaščita za občutljive predmete.
Trpežna in proti obrabi odporna podloga iz pene PE.
Vključno z osnovno peno in samolepilno peno s čepki v pokrovu.
Primerno za serije K424 XC, K470, Eurobox in ZARGES Box.

Lastnosti:

Teža 1,1 kg
Notranje mere D x Š x V 690 mm × 460 mm × 380 mm
Notranja višina 380 mm
Notranja dolžina 690 mm