• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaumauskleidung oM, f.IM:690x460x380mm

Artikel-Nr.: 43873
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Würfelschaum

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 43873
EAN / GTIN 4003866438730
Herstellernummer 43873
L-Nummer L90010 1490

Beschreibung

Beschreibung:

Haltbare und abriebfeste Auskleidung aus PE-Schaum.
Inklusive Bodenschaum und selbstklebend ausgestatteten Noppenschaum im Deckel.
Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.

Merkmal:

Gewicht 1.1 kg
Innenmaß L x B x H 690 mm × 460 mm × 380 mm
Innere Höhe 380 mm
Innere Länge 690 mm