• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Revest.goma espuma oM,p.IM:690x460x380mm

Número de artículo: 43873
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dados de espuma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 43873
EAN / GTIN 4003866438730
Número del fabricante 43873
Número L L90010 1490

Descripción

Descripción:

Revestimiento duradero y resistente al roce fabricado en gomaespuma de polietileno.
Cuerpo de goma espuma con separadores y placa de gomaespuma para base y tapa.
Apto para las series K424 XC, K470, Eurobox y ZARGES Box.

Característica:

Altura interior 380 mm
La. x An. x Al. interior 690 mm × 460 mm × 380 mm
Longitud interior 690 mm
Peso 1.1 kg