Digitalna merilna ura s tipalno ročico, dolžina tipalne ročice 14,5 mm, Merilno območje v vsako smer/⌀ ohišja: 0,9/45mm

Št. art.: 436501 0,9/45
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 39,40 € /kos.
  • 52,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje v vsako smer/⌀ ohišja (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik Digimatic; Vmesnik USB

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Odčitavanje 0,001 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Območje odstopanja fe 5 µm
Območje spremembe smeri merjenja fu 3 µm
Vmesnik Vmesnik Digimatic; Vmesnik USB
Območje naklona 2×110 stopinj
Merilna sila 0,15 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje digitalni
Vrsta izdelka merilne ure s tipalno ročico

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 436501 0,9/45
EAN/GTIN 4059192074074
Številka proizvajalca 4306130
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura s tipalno ročico z digitalnim in analognim prikazom, odčitavanje 1/1000.
Način merjenja: Običajni/MIN/MAKS/MAKS-MIN. Možen vnos korekcijskega faktorja.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560, vel. CR2032, vpenjalnim čepom ⌀ 8 mm, ključem za merilna tipala, merilnim tipalom iz karbidne trdine ⌀ 2 mm.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art.498951. Nadomestno tipalo, glejte art. 436210; 436240.