Tipalo iz karbidne trdine, dolžina tipalne ročice 12,5 mm, ⌀ merilne kroglice: 2mm

Št. art.: 436210 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ merilne kroglice (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Priključni navoj M1,4
⌀ merilne kroglice 2 mm
Dolžina tipala L 12,5 mm
Vrsta izdelka Merilna tipala

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 436210 2
EAN/GTIN 2050001037961
Proizvajalec/odgovorna oseba Studenroth Präzisionstechnik GmbH., Konrad-Zuse-Ring 22, 61137 SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN, Deutschland, www.studenroth.com

Opis

Primerno za:

merilne ure s tipalno ročico Girod, priključni navoj M1,6.

Primerno za: