Digitalna merilna ura odčitavanje 0,0005 mm 50 mm

Št. art.: 434314 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 71,00 € /kos.
  • 30,70 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Vrsta IP-zaščite: IP 42
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 50 mm
Preklop odčitavanja 0,0005 mm
Preklop odčitavanja 0,00002 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,007 mm
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Vrsta IP-zaščite IP 42
Merilna sila 1,25−2,70 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 58 mm
Debelina ohišja 35 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2450
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 434314 50
EAN/GTIN 4059192014513
Številka proizvajalca 4337622

Opis

Izvedba:

Digitalna merilna ura z zelo velikim prikazom številk (11 mm) in vgrajenim prikazom tolerance (s prikazom izmerjenih vrednosti ali brez). REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.
Absolutna funkcija:
nastavitev ničle v poljubnem položaju brez izgube reference.
Faktor je nastavljiv prek prikaza na prikazovalniku.
Posamezne funkcije se lahko zaklenejo neposredno na merilni uri. Nastavitve in shranjene vrednosti (faktor, prednastavitve, tolerance) ostanejo ohranjene tudi po menjavi baterije.

Funkcija:

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. CR 2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli