Ceas comparator digital Citire 0,0005 mm 50 mm

Cod articol: 434314 50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 71,00 € /buc.
  • 30,70 € /buc.
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic
  • Clasă de protecţie IP: IP 42
  • Asigurare valoare măsurată: MAHR Reference-Lock-System

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 50 mm
Citire comutabilă 0,0005 mm
Citire comutabilă 0,00002 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,007 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă RS232C; Interfaţă Digimatic
Clasă de protecţie IP IP 42
Forţă de măsurare 1,25-2,70 N
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Asigurare valoare măsurată MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare digital
⌀ carcasă 58 mm
Grosime carcasă 35 mm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2450
Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 434314 50
EAN / GTIN 4059192014513
Număr producător 4337622

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu cifre ale afişajului foarte mari (11 mm) şi afişare integrată a toleranţei (cu sau fără afişarea valorii măsurate). Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă.
Funcţia Absolut:
Este posibilă aducerea la zero din orice poziţie, fără a pierde raportarea la referinţă.
Factor reglabil cu afişare pe ecran.
Diferitele funcţii pot fi salvate direct în ceasul comparator. Reglajele şi valorile salvate (factor, preset, toleranţe) sunt păstrate în memorie chiar şi după schimbarea bateriei.

Funcţionare:

IP42: Protecţie la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° faţă de poziţia normală de exploatare şi protecţie împotriva introducerii de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm; a se feri însă de scule şi de sârme.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR 2450.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498940.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb