{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Gehäuse | 58 mm | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2450) | |
| IP Schutzart | IP42 | |
| Dicke des Gehäuses | 35 mm | |
| Länge gesamt | 267,3 mm | |
| Breite gesamt | 40 mm | |
| Höhe gesamt | 52 mm | |
| Anzeige | digital | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 50 mm | |
| Messkraft min. | 1,25 N | |
| Messkraft max. | 2,7 N | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Wiederholbarkeit | 1 µm | |
| Fehlergrenze | 0,007 mm | |
| Messabweichung E MPE | 0,007 mm | |
| Messabweichung | 7 µm | |
| Durchmesser Einspannschaft | 8 mm | |
| Toleranz Einspannschaft | h6 | |
| Norm | Werksnorm | |
| Prüfprotokoll | nein | |
| Eigenschaft Messuhr | stoßgeschützt | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Skalenteilungswert | 0,0005 mm | |
| Anzeige beleuchtet | nein | |
| verstellbare Toleranzmarken | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter; Zoll | |
| Ablesung, Millimeter | 0,0005 mm | |
| Ablesung, Zoll | 0 Zoll | |
| Ziffernhöhe | 11 mm | |
| Schnittstelle | Digimatic; Opto RS232C; USB-Schnittstelle | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Messuhr |
| Artikelnummer | 434314 50 | |
| EAN / GTIN | 4059192014513 | |
| Herstellernummer | 4337622 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |