1002 Mehanski komparator Millimess ±25µm / 0,5µm Številčnica bele barve

Št. art.: 4334102
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Oznaka proizvajalca 1002; Millimess 1002
Embalaža Primer
Material ohišja kovina
Prikaz analogno
Merilno območje min. −0,025 mm
Merilno območje maks. 0,025 mm
Merilna sila min. 1 N
Merilna sila maks. 1 N
Standard tovarniški standard
Lastnost merilne ure ležaj iz dragih kamnov; zaščitena pred udarci
Delitev skale 0,0005 mm
Nastavljive tolerančne značke da
Enota, odčitavanje milimeter
Odčitavanje, milimeter 0,0005 mm
Odčitavanje 0,0005 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka komparatorja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4334102
EAN/GTIN 4059192014216
Številka proizvajalca 4334102
L-število L40080 2574
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Velika visokokontrastna številčnica
  • Nastavljive tolerančne oznake
  • Precizna nastavitev z možnostjo blokiranja
  • Merilni mehanizem, zaščiten pred udarci
  • Vpenjalna gred in merilni čep iz nerjavnega materiala, kaljenega jekla
  • Precizno kroglično vodilo merilnega zatiča za majhen razpon obračanja
  • Neobčutljiva na bočne sile, ki delujejo na merilni zatič
  • Visoka občutljivost in natančnost zaradi ležišča merilnega osi merilnega gibanja v draguljih ter natančno nazobčanih kolesih in zobnikih
  • Zaščitno ohišje v obliki škatle
  • Konstantna merilna sila
  • Dviganje merilnega zatiča z vijačnim dvigalom žice ali gumbom za dvigovanje

Opis:

Mehanski precizni kazalec Millimess 1002
  • Tovarniški standard
  • Barva številčnice: Bela Merilno območje: ± 25 µm
  • Delacija na skali (µm): 0,5 µm
  • Merilna sila: 1 N
Oddaja: Kovček

Lastnosti:

  • Barva številčnice: Bela

Standard:

Tovarniški standard