{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 1002; Millimess 1002 | |
| Verpackung | Etui | |
| Material Gehäuse | Metall | |
| Anzeige | analog | |
| Messbereich min. | -0,025 mm | |
| Messbereich max. | 0,025 mm | |
| Messkraft min. | 1 N | |
| Messkraft max. | 1 N | |
| Norm | Werksnorm | |
| Eigenschaft Messuhr | edelsteingelagert; stoßgeschützt | |
| Skalenteilungswert, analog | 0,001 mm | |
| verstellbare Toleranzmarken | ja | |
| Einheit Ablesung, analog | Millimeter | |
| Ablesung | 0,001 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Feinzeiger |
| Artikelnummer | 4334102 | |
| EAN / GTIN | 4059192014216 | |
| Herstellernummer | 4334102 | |
| L-Nummer | L40080 2574 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |