1002 Přesný úchylkoměr Millimess ±25µm / 0,5µm číselník bílý

Artiklové číslo: 4334102
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce 1002; Millimess 1002
Obal Pouzdro
Materiál pouzdra kov
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. -0,025 mm
Rozsah měření max. 0,025 mm
Měřicí síla min. 1 N
Měřicí síla max. 1 N
Norma výrobní norma
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu; uloženo v drahokamových ložiskách
Dělení stupnice, analogová 0,001 mm
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet, analogová milimetr
Odečet 0,001 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu přesný úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4334102
EAN / GTIN 4059192014216
Číslo výrobce 4334102
L-číslo L40080 2574
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Velký vysoce kontrastní číselník
  • Nastavitelné toleranční značky
  • Blokovatelné jemné nastavení
  • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
  • Upínací hřídel a měřicí čep z nerezové oceli, kalené oceli
  • Přesné kuličkové vedení měřicího čepu pro malé rozpětí reverzace
  • Nezávislost na bočních silách působících na měřicí čep
  • Vysoká citlivost a přesnost díky uložení měřicího osy měřicího pohybu v drahokamech a přesných ozubených kolečkách a pastorkách
  • Ochranné pouzdro ve tvaru krabičky
  • Konstantní měřicí síla
  • Zvedání měřicího kolíku pomocí šroubovacího zvedáku drátu nebo zvedacího tlačítka

Popis:

Mechanické přesné ukazovátko Millimess 1002
  • Tovární norma
  • Barva ciferníku: Bílá Rozsah měření: ± 25 µm
  • Dělení stupnice (µm): 0,5 µm
  • Měřicí síla: 1 N
Rozsah dodávky: Pouzdro.

Charakteristika:

  • Barva číselníku: Bílá

Norma:

Tovární standard