1002 Comparador de precisión Millimess ±25 µm, 0,5 µm, esfera blanca

Número de artículo: 4334102
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante 1002; Millimess 1002
Embalaje Estuche
Material carcasa metal
Indicación analógico/a
Capacidad de medición mín. -0,025 mm
Capacidad de medición máx. 0,025 mm
Fuerza de medición mín. 1 N
Fuerza de medición máx. 1 N
Norma norma de fábrica
Características reloj comparador almacenado en piedras preciosas; con protección contra golpes
Valor de división de la escala, analógico/a 0,001 mm
Marcas de tolerancia ajustables
Unidad de lectura, analógico/a milímetros
Lectura 0,001 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 4334102
EAN / GTIN 4059192014216
Número del fabricante 4334102
Número L L40080 2574
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

  • Esfera grande de alto contraste
  • Marcas de tolerancia ajustables
  • Ajuste fino bloqueable
  • Mecanismo de medición protegido contra golpes
  • Eje de sujeción y perno de medición de acero inox, acero inoxidable endurecido
  • Guía de bolas de precisión de la espiga de medición para un pequeño intervalo de inversión
  • Insensible a las fuerzas laterales que actúan sobre la espiga de medición
  • Alta sensibilidad y precisión gracias al rodamiento de la medición de los ejes del movimiento de medición en joyas y ruedas dentadas de precisión y piñones
  • Carcasa protectora en forma de caja
  • Fuerza de medición constante
  • Elevación de la aguja de medición mediante elevador de alambre atornillado o botón de elevación

Descripción:

Puntero mecánico de precisión Millimess 1002
  • Estándar de fábrica
  • Color de la esfera: Blanco Rango de medición: ± 25 µm
  • Graduación de la escala (µm): 0,5 µm
  • Fuerza de medición: 1 N
Entrega: Maletín.

Característica:

  • Color de la esfera: Blanco

Norma:

Norma de fábrica