{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | Tovarniški standard | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
| Merilno območje | 25 mm - 30 mm | |
| Odčitavanje | 0,001 mm | |
| Točnost | 0,006 mm | |
| Vmesnik | Vmesnik Digimatic | |
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Število vključenih baterij | 1 | |
| Mera a | 0,3 mm | |
| Standardna globina merjenja | 59 mm | |
| Globina merjenja s podaljškom | 209 mm | |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | enkratna nastavitev ničelne točke | |
| Merilno orodje | digitalni | |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
| Pakiranje | čvrsta škatla | |
| Vrsta izdelka | 3-točkovni notranji merilnik |
| Številka izdelka | 429250 25-30 | |
| EAN/GTIN | 4946368636528 | |
| Številka proizvajalca | 568-367 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |