{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Méréstartomány | 25 mm - 30 mm | |
Leolvasás | 0,001 mm | |
Hibahatár | 0,006 mm | |
Interfész | Digimatic interfész | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Méret a | 0,3 mm | |
Standard mérésmélység | 59 mm | |
Mérésmélység hosszabbítóval | 209 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Méréstechnika | digitális | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | 3 pontos furatmikrokátor |
Cikkszám | 429250 25-30 | |
EAN / GTIN | 4946368636528 | |
Gyártó száma | 568-367 |