Digitalt trepunkts invändigt precisionsmätur 25-30 mm

Art-nr: 429250 25-30
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,28 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 308,62 SEK /st.
  • 558,08 SEK /st.
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 357
mätområde 25 mm - 30 mm
avläsning 0,001 mm
felgräns 0,006 mm
datautgång Digimatic-gränssnitt
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
mått a 0,3 mm
standardmätdjup 59 mm
mätdjup med förlängning 209 mm
Mätvärdesminne engångsinställning av nolläge
Mätteknik digital
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts invändigt mätinstrument

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 429250 25-30
EAN/GTIN 4946368636528
Tillverkarens nummer 568-367

Benämning

Utförande:

3-punkts innersnabbmätare Borematic för mätning av bottenhål. Klar och felfri avläsning via stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. Displayen vridbar 330°. Mätspetsarna centrerar automatiskt mikrometern i hålet och bidrar till enkel hantering. Mätspetsarna justeras utan glapp via en kona av hårdmetall.
Mätytor av titanbelagt härdat stål.

Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repeternoggrannhet genom snabbinställning och självcentrering.

Funktion:

  • Datalagringsknappen fryser mätresultatet (t.ex. i ett ofördelaktigt mätläge).
  • Nollpunkt / absolutmått möjliggör nollställning i godtyckligt läge.
  • Indikering av OK/kassation för enkel kontroll av toleransvärdet.
  • Snabbinställning för snabb överbryggning av mätvägen.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel Digimatic nr 497080, förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

Reservdel:

Reservknivhuvud nr 429252.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen