{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 25 mm - 30 mm | |
Odčitavanje | 0,005 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,006 mm | |
⌀ merilnega bobna | 23 mm | |
Mera a | 2,6 mm | |
Standardna globina merjenja | 90 mm | |
Globina merjenja s podaljškom | 240 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Celotna dolžina | 140 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 429000 25-30 | |
EAN/GTIN | 4946368517704 | |
Številka proizvajalca | 368-767 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometer za notranje merjenje Holtest 25-30 mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
411,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi
333,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Točnost | 0,006 | 0,006 |
Globina merjenja s podaljškom | 240 | 240 |
Delitev merilnega bobna | 1/50 | 1/50 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Standardna globina merjenja | 90 | 90 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni |