Izhod s prehodom iz naravnega aluminija

Št. art.: 42181
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 42181
EAN/GTIN 4003866421817
Številka proizvajalca 42181
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Pocinkane rešetke, globoke od 800 mm do 1.200 mm (v korakih po 200 mm), široke 600 mm.
  • Obojestranska ograja.
  • Lestev za spust je dolga 0,98 m, točno dolžino je treba določiti na kraju samem.
  • Za zaključek pri spustu priporočamo podstavke za noge ali nastavljive stenske nosilce.
  • Št. naročila 43180 in 43179 sta primerni samo za lestve za vzdrževanje.

Lastnosti:

  • Teža 22 kg
  • Material aluminij, naravni
  • Dolžina mostu 800 mm