• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Descente avec transition en alu brut

Réf.: 42181
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 42181
EAN / GTIN 4003866421817
Réf. fabricant 42181
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Garde-corps des deux côtés.
  • Échelle de descente de 0,98 m de long, à couper à la longueur nécessaire sur place par le commettant.
  • Pour la fin de la descente, nous recommandons des sabots ou des supports muraux réglables.
  • Les modèles 43180 et 43179 ne conviennent que pour les échelles de maintenance.

Caractéristique(s):

  • Longueur de montage 800 mm
  • Matériau Alu brut
  • Poids 22 kg