• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Výstup s přechodem z přírodního hliníku

Artiklové číslo: 42181
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 42181
EAN / GTIN 4003866421817
Číslo výrobce 42181
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Pozinkovaný rošt, hloubka 800 mm až 1 200 mm (po 200 mm), šířka 600 mm.
  • Zábradlí na obou stranách.
  • Sestupový žebřík o délce 0,98 m, přesná délka se určí na místě.
  • Pro ukončení na sestupu doporučujeme patky nebo nastavitelné nástěnné držáky.
  • Obj. č. 43180 a 43179 vhodné pouze pro žebříky pro údržbu.

Charakteristika:

  • Hmotnost 22 kg
  • Materiál hliník, přírodní
  • Délka přemostění 800 mm