Udgang med overgang aluminium naturlig

Art.-nr.: 42181
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Artikelnummer 42181
EAN/GTIN 4003866421817
Producentnummer 42181
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Galvaniseret rist, 800 mm til 1.200 mm dyb (i trin på 200 mm), 600 mm bred.
  • Gelænder på begge sider.
  • Stige til nedstigning 0,98 m lang, den nøjagtige længde skal bestemmes på stedet.
  • Til afslutning ved nedstigningen anbefaler vi fodplader eller justerbare vægbeslag.
  • Best.nr. 43180 og 43179 kun egnet til vedligeholdelsesstiger.

Egenskab:

  • Vægt 22 kg
  • Materiale aluminium, naturlig
  • Overgangslængde 800 mm