• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Digitalno globinsko pomično merilo IP 67 s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 150mm

Št. art.: 418702 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 18,05 € /kos.
  • 10,05 € /kos.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Vrsta zaščite IP IP67
Embalaža škatla/zaboj/vložek
Napajanje baterijsko napajanje
Material plemenito jeklo (INOX)
Kaljeno da
Merilna površina fino obdelano z brušenjem
Točnost 0,03 mm
Odstopanje meritve E MPE 0,03 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje col 0,0005 col
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 150 mm
Premer tipala za igelno luknjo 1,5 mm
Dolžina igličnega tipala za izvrtine 5 mm
Presek merilne letve 16x4 mm
Dolžina mostička 100 mm
Z globinskim omejevalnikom da
Oblika globinskega omejevalnika okroglo
Premer globinske dimenzije 1,5 mm
Merilno orodje digitalno
Shranjevanje izmerjenih vrednosti sistem MAHR Reference Lock
Funkcija prednastavitve da
Preklop odčitavanja da
Višina številk LCD prikazovalnika 8,5 mm
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik USB; vmesnik Digimatic
Standard ISO 13385
Širina globinskega merila 16
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka globinsko pomično merilo
Mogoče kalibrirati Da
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 418702 150
EAN/GTIN 4059192003449
Številka proizvajalca 4126651.
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina številk 8,5 mm.
Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem. Merilne površine so fino lepane. Preset (prednastavitev enot) na primer za merjenje razdalj z merilnim nastavkom art. 418630. Merilna letev je spredaj opremljena s kaljenim, finim merilnim zatičem ⌀ 1,5 mm, dolžina 5 mm.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Dodatni mostiček dolžine 300 mm art. 418610, merilni nastavek za meritev razdalje art. 418630.
Podatkovni kabel art. 498940.