Merilni nastavek za merjenje razdalje ⌀ 4 mm

Št. art.: 418630
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
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
Skupna dolžina 37,5 mm
Previs 0 mm
Premer krogle 4 mm
Premer vpenjala 6,5 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka Merilni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 418630
EAN/GTIN 4059192003371
Številka proizvajalca 4125611
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Primerno za:

Mahr št. 418704 in 418705.
Mahr št. 418702 in 418703.