• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Şubler digital de adâncime IP 67 cu ieşire de date, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol.: 418702 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 10,05 € /buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Citire 0,01 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Lungimea tălpii 100 mm
Secţiunea riglei de măsurare 16×4 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Clasă de protecție IP IP67
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Material oţel superior (INOX)
Călit da
Standard ISO 13385
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Citire 0,0005 inchi
Diametru palpator cu orificiu de ac 1,5 mm
Lungime palpator cu orificiu de ac 5 mm
Funcţie Preset (presetare) da
Citire comutabilă da
Înălţime cifre afişaj LCD 8,5 mm
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Șubler de adâncime
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 418702 150
EAN / GTIN 4059192003449
Număr producător 4126651.
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Afişaj LCD digital, uşor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 8,5 mm.
Sistem de măsurare modern, eficient energetic. Suprafeţele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Cu Preset (ajustarea iniţială a valorii) de ex. pentru măsurarea distanţei cu vârf de măsurare Cod 418630. Riglă de măsurare frontală prevăzută cu ştift fin de măsurare călit, ⌀ 1,5 mm, 5 mm lungime.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Talpă suplimentară, lungă de 300 mm, Cod 418610, vârf pentru măsurarea distanţelor Cod 418630.
Cablu de date Cod 498940.