• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Digitaler Tiefenmessschieber IP 67 mit Datenausgang, Messbereich: 150mm

Artikel-Nr.: 418702 150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 18,05 € /Stk.
  • 10,05 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeart digital
Ablesung 0,01 mm
Messbereich max. 150 mm
Messbereich min. 0 mm
Brückenlänge 100 mm
Querschnitt Messschiene 16×4 mm
Schnittstelle Digimatic-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
IP Schutzart IP67
Messwertsicherung MAHR Reference-Lock-System
Material Edelstahl (INOX)
gehärtet ja
Norm ISO 13385
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Lithium (Li)
Internationale Baugröße Knopfzelle (CR2032)
Verpackung Kiste / Kasten / Box
Energieversorgung Batteriebetrieben
Messfläche feinstgeläppt
Messabweichung E MPE 0,03 mm
Ablesung 0,0005 Zoll
Durchmesser Nadelloch-Taster 1,5 mm
Länge Nadelloch-Taster 5 mm
Preset-Funktion ja
Ablesung umschaltbar ja
Ziffernhöhe LCD-Display 8,5 mm
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Tiefenmessschieber
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 418702 150
EAN / GTIN 4059192003449
Herstellernummer 4126651.
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 8,5 mm hohen Ziffern.
Modernes, energieeffizientes Messsystem. Messflächen sind feinstgeläppt. Mit Preset (Maßvoreinstellung) z. B. für Abstandsmessungen mit Messeinsatz Nr. 418630. Messschiene vorne mit feinem, gehärtetem Messstift ⌀ 1,5 mm, 5 mm lang.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Sonderzubehör:

Zusatzbrücke 300 mm lang Nr. 418610, Messeinsatz für Abstandsmessungen Nr. 418630.
Datenkabel Nr. 498940.