Multimax M - večnamenska lestev 4 x 5 spr.

Št. art.: 41689
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Večnamenska lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 41689
EAN/GTIN 4003866416899
Številka proizvajalca 41689
L-število L90010 1109

Opis

Opis:

Vsestranska lestev s štirimi funkcijami, ki je zelo majhna za prevoz.
Enostavno upravljanje, samodejno vklapljanje varnostnega aluminijastega lamelnega spoja.
Širina lestve: 420 mm.
Za kompaktno in prostorsko varčno zlaganje za prevoz.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Izjemno široka prečka.

Lastnosti:

Delovna višina 6,55 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina 1,1 m
Teža 20 kg
Dolžina 1,56 m
Dolžina posamezne lestve 5,85 m
Dolžina kot stopnica 2,84 m
Material aluminij
Dimenzije, zložene 1,56 m × 1,1 m × 0,28 m
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število poganjkov 4 × 5
Število poganjkov 5
Globina stopnice 30 mm
Zunanja širina dna 1,1 m
Zunanja širina 420 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor