{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Cantidad de travesaños | 1 | |
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Anchura exterior | 0,42 m | |
| Número de piezas de escalera | 4 | |
| Modelo peldaño | Barrote | |
| Número de peldaños por sección de escalera | 5 | |
| Profundidad de peldaño | 0,03 m | |
| Distancia entre peldaños | 265 mm | |
| Unión del peldaño al larguero | con borde | |
| Altura de trabajo aprox. | 6,55 m | |
| Plegable | sí | |
| Longitud en estado plegado | 1,56 m | |
| Anchura en estado plegado | 1,1 m | |
| Profundidad en estado plegado | 0,28 m | |
| Travesaños | sí | |
| Seguro contra extensión | Por ambos lados, unión rígida | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Peso | 20 kg | |
| Longitud de la escalera como escalera de tijera | 2,84 m | |
| Longitud de la escalera extendida | 5,85 m | |
| Color | plateado | |
| Tipo de producto | Escalera de uso múltiple |
| Número de artículo | 41689 | |
| EAN / GTIN | 4003866416899 | |
| Número del fabricante | 41689 | |
| Número L | L90010 1109 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |