{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de traverse transversale | 1 | |
| Ghidare traversă | Paralel | |
| Lăţime exterioară | 0,42 m | |
| Numărul de piese conductoare | 4 | |
| Execuţia treptelor | Treaptă | |
| Numărul de stinghii per secțiune de scară | 5 | |
| Adâncime stinghii | 0,03 m | |
| Distanța dintre singhii | 265 mm | |
| Conexiunea dintre stinghii și traversă | flanșat | |
| Înălţime de lucru cca. | 6,55 m | |
| Pliabil | ja | |
| Lungime rabatată | 1,56 m | |
| Lăţime rabatată | 1,1 m | |
| Adâncime rabatată | 0,28 m | |
| Traverse | ja | |
| Asigurare împotriva distanţării | Bilateral, îmbinare rigidă | |
| Standard | DIN EN 131 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Greutate | 20 kg | |
| Lungimea scării ca scară dreaptă | 2,84 m | |
| Lungimea conductorului este extinsă | 5,85 m | |
| Culoarea | argintiu | |
| Tip produs | Scară multifuncţională |
| Cod articol | 41689 | |
| EAN / GTIN | 4003866416899 | |
| Număr producător | 41689 | |
| L-Număr | L90010 1109 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |