Digitalno pomično merilo MarCal brez merilnih konic 500 mm

Št. art.: 415322 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 38,90 € /kos.
  • 28,10 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 500 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Odčitavanje 0,0005 col
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,04 mm
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Vrsta IP-zaščite IP 65
Dolžina konic 150 mm
⌀ nastavka za notranje merjenje 20 mm
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje digitalni
Material Plemenito jeklo, INOX
vse dele kaljene
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka Digitalno pomično merilo za delavnico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 415322 500
EAN/GTIN 4059192002930
Številka proizvajalca 4112713

Opis

Izvedba:

Neposredno odčitavanje na preglednem, velikem digitalnem prikazovalniku. Merilne površine so zelo fino lepane. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli