Digitalno pomično mjerilo MarCal bez mjernih ticala 500 mm

Artikl br.: 415322 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 41,23 € kom.
  • 29,79 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Očitavanje: mm / coli
  • Prihvat: RS232C-sučelje; RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: MAHR Reference-Lock sustav

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 500 mm
Očitavanje 0,01 mm
Očitavanje 0,0005 col
Očitavanje mm / coli
Granica odstupanja 0,04 mm
Prihvat RS232C-sučelje; RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic
IP-klasa zaštite IP 65
Duljina kraka 150 mm
⌀ umetka za unutarnje mjerenje 20 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti MAHR Reference-Lock sustav
Mjerna tehnika digitalno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje stabilna kutija
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Radionička pomična mjerila

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 415322 500
EAN / GTIN 4059192002930
Broj proizvođača 4112713

Opis

Izvedba:

Izravno očitanje preko čitkog, velikog digitalnog prikaza. Mjerne površine precizno lepane. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi