Digitální posuvné měřítko MarCal bez měřicích hrotů, Rozsah měření: 500mm

Artiklové číslo: 415322 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 745,00 CZK / ks
  • 1 035,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Odečet 0,01 mm
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Rozsah měření max. 500 mm
Mez chyby 0,04 mm
Délka zobáku L 150 mm
Průměr vnitřního měřicího nástavce 20 mm
Rozhraní RS232C rozhraní; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Typ krytí IP IP65
Přepínatelný odečet ano
Norma výrobní norma
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Řada MarCal
Označení výrobce MarCal 18 EWR
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Kalení ano
Měřicí plocha Nejjemněji lapované
Odečet 0,0005 palce
Rozsah měření min. 0 mm
Měřicí hroty ne
Hloubkoměr k dispozici ne
Měřená hodnota záloha systém MAHR Reference-Lock
Výška číslic LCD displeje 12,5 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415322 500
EAN / GTIN 4059192002930
Číslo výrobce 4112713
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Přímé odečítání na přehledném velkém digitálním displeji. Měřicí plochy jsou nejjemněji lapované. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.